BULGIN
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm
Bulgin C14 IEC インレット - ミニベゼルには、6.3 mm タグが付いています。水平モジュール配置です。単極スイッチのバリエーション フィルタ付きインレットオプション
仕様
●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8201
アズワン品番
65-7536-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69123366
BZM27/Z0000/57C
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください