SCHURTER
IECフィルタコネクタ スナップイン 10A 250 V ac 1箱 10個入
仕様
●シリーズ:DD12●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9540
アズワン品番
65-7784-80
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69123454
3-107-477
¥
76,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください