TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
PIN SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1袋 25個入
仕様
●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5316
アズワン品番
65-7507-98
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131294
1060-20-0244
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください