TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
SOC SF SIZE 16 14-18 NI/SN 1袋 25個入
仕様
●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5321
アズワン品番
65-7507-88
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69133927
1062-14-0122
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください