WURTH ELEKTRONIK
WR-LECOシリーズ 照明用コネクタ 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:WR-LECO●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ポークインコネクタ●実装タイプ:表面実装●定格電流:7A●定格電圧:2.2 kV ac 、600 V ac●コード番号:230-2010
アズワン品番
65-7571-27
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69145748
695401000222
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください