AMPHENOL
ケーブルコネクタ 2極 オス レセプタクル 1袋 5個入
仕様
●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5628
アズワン品番
65-7780-05
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69166084
AT04-2P-SR02BLK
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください