AMPHENOL
ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入
Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、エンドキャップ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業彼らは主張するIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5660
アズワン品番
65-7646-68
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69166100
AT06-2S-MM01BLK
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください