Hirschmann Test & Measurement
ソレノイドバルブコネクタ GSNシリーズ DIN 43650 B オス 2P+E IP65
GM シリーズタイプ DIN EN175301-803 タイプ B
ベース: 20.8 x 28.6
仕様
●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSN●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ, はんだ●コード番号:156-1326
アズワン品番
65-7500-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69212808
932421100 GSN 20
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください