Optibelt
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ポリウレタン
仕様
●長さ:1280mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2067
アズワン品番
65-7915-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69213578
1280 8MDC 21
¥
49,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方