曜日別特売

ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032705

ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032705 - ハーティング

インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー

仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1468アズワン品番65-7777-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692402309100032706
2,330
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする