AMPHENOL
自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ
仕様
●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:19.29mm●幅:24.8mm●深さ:29.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9800
アズワン品番
65-7673-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69330645
ATF13-2P-BM03
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください