AMPHENOL
自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1箱 100個入
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:18.1mm●幅:18.5mm●深さ:43.6mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5946
アズワン品番
65-7720-68
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69330688
AT06-2S-OMGRY
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください