フエニックス・コンタクト
電源コネクタインサート オス 3極 24A 230 V、400 V D7
コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様
●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5812
アズワン品番
65-7485-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69367490
1585210
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください