曜日別特売

冷却プレートで背中スッキリ涼しい「セナクールPlus」

冷却プレートで背中スッキリ涼しい「セナクールPlus」 - サンコー[日用品]冷却プレートで背中スッキリ涼しい「セナクールPlus」 - サンコー[日用品]冷却プレートで背中スッキリ涼しい「セナクールPlus」 - サンコー[日用品]冷却プレートで背中スッキリ涼しい「セナクールPlus」 - サンコー[日用品]冷却プレートで背中スッキリ涼しい「セナクールPlus」 - サンコー[日用品]冷却プレートで背中スッキリ涼しい「セナクールPlus」 - サンコー[日用品]冷却プレートで背中スッキリ涼しい「セナクールPlus」 - サンコー[日用品]冷却プレートで背中スッキリ涼しい「セナクールPlus」 - サンコー[日用品]

首にかけて目立たない、接触冷却デバイス。排熱効率&フィット感UPして新登場!

セット内容本体、USBケーブル、収納袋、日本語取扱説明書材質アーム:シリコンゴム、スチール、冷却プレート:アルミ材質(本体)本体:ABS質量(g)約140電源内蔵バッテリー(3.7V/1200mAh/リチウムイオン)または外部給電(USB5V2.0A以上)安全装置本体温度60℃以上、0℃以下で動作停止使用時間(内蔵バッテリー使用時)ノーマル:約1時間20分、エコ:約2時間、(モバイルバッテリー(10000mAh)使用時)ノーマル:約5時間、エコ:約10時間※使用時間は、周囲の環境やモバイルバッテリー(別売)の性能・容量により異なります。充電時間約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133(アームを除く)使用環境(推奨)環境温度20~35℃※20℃以下で使用した場合、しもやけになる可能性があります。首廻り(cm)最小:約28、最大:約50モード2種類(ノーマルモード/エコモード)、エコモード:冷却機能のON(60秒)/OFF(180秒)の動作を繰り返します。ケーブル長(cm)全長約120プレート温度(℃)【冷却】モバイルバッテリー(10000mAh)使用時:環境温度より最大-14、内蔵バッテリー使用時:環境温度より-11※メーカーの試験条件での測定結果。環境温度35℃において測定。使用環境やモバイルバッテリー(別売)の性能により異なります。内容量1個
注意
※排気口・吸気口が塞がれてしまうと排熱が十分に行われず、本体が熱くなり正常に動作しない場合がございます。ご使用の際は髪を結んだり、ゆとりのある衣服を着用するなどご注意ください。
※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69394686SENA24HWH
7,255
7,190
7,909(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする