エスコ
AC100V/15A プラグ 防雨型/2P・接地2P兼用
2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。
電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様
●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品
アズワン品番
65-9313-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69675544
EA940BA-41
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください