TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1袋 25個入
仕様
●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5329
アズワン品番
65-7508-55
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69727247
1062-20-0244
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください