Hirschmann Test & Measurement
ヘビーデューティパワーコネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 グレー 1袋 100個入
Belden
仕様
●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:AC250V、AC400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒, グレー●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Min:-30℃●コード番号:190-2378
アズワン品番
65-7762-41
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69833254
932140106 STAK 3 N grey
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください