曜日別特売

温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 - omron(オムロン)温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 - omron(オムロン)温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 - omron(オムロン)

CE
E5CC デジタル温度調節器
オムロンの E5CC シリーズ温度コントローラは、さまざまな用途に対応するプレミアム PID ベースコントローラです。ユニバーサル入力、熱電対、PT、アナログ電流・電圧入力など、多彩なセンサー入力に対応します。E5CCシリーズ温度調節器では、プログラムと用途の要件に正確に適合するように、さまざまな構成が用意され、信頼性が高く簡単に使用できるシステムを実現できます。 調節器のコンパクトな 48 x 48 mm ユニットは業界標準のサイズで、一般的なシステムユニットに収まるため、すばやく簡単に設置することができます。E5CCシリーズは、高さ15.2mm白色PV表示を採用し、あらゆる用途で視認性が向上します。 E5CCシリーズのPID制御は、加熱・冷却プロセスを別々に制御するように設定することができます。この機能により、用途に応じた応答特性で異なるシステムを制御するプログラミングが可能になります。PID制御の自動調整機能により、初期パラメータをすばやく簡単に設定することができ、迅速な設置・試運転をスムーズに行うことができます。E5CCシリーズは、より基本的な用途向けに、標準的なオン / オフ制御機能も備えています。
特長
大型の白色 LCD ディスプレイ 文字高さ:15.2 mm 2段表示:PV/SV、4桁表示 50ms の高速サンプリング 奥行60 mmのハウジングケース プログラミング不要な通信により PLC に簡単接続 コンポーネント通信を利用して温調器同士を連結可能 CX-Thermoソフトウェア(Windows XP, 7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルで追加電源不要

内容量1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69864910E5CC-RX3D5M-00165-7276-30
57,200
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
69864919E5CC-RX3D5M-00565-7269-42
54,700
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
69864928E5CC-RX3A5M-00665-7276-90
64,300
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
69864937E5CC-RX3D5M-00065-7314-60
45,700
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
69864946E5CC-RX3D5M-00365-7277-96
66,100
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69864955E5CC-RX3A5M-00065-7314-69
45,700
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする