AMPHENOL
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:22.94mm●幅:41.95mm●深さ:34.9mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:194-9870
アズワン品番
65-7755-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69922748
ATF13-12PC-BM03
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください