曜日別特売

側面ガスケット B24 1袋 10個入

側面ガスケット B24 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

HEAVYCON EVO パネル取り付けベースエレメントタイプ B24 用の Phoenix Contact HC シリーズプロファイルガスケットです。ガスケットの寸法は 140.5 x 53 x 2 mm ( L x W x H )です。材質:NBR 導電性 色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:側面ガスケット B24●コード番号:207-2017アズワン品番65-7519-42内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699572061411486
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする