曜日別特売

端子 メス HC-M-03シリーズ 1袋 25個入

端子 メス HC-M-03シリーズ 1袋 25個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact の Turned 4.0 圧着コンタクトは、コンタクト表面が銀めっきの個別メスコンタクトを備えています。コア径 2.50 mm 2 14 接続断面積 AWG コンタクト材質: 銅合金この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●シリーズ:HC●種類:端子●範囲:CK●オス/メス:メス●コード番号:201-5308アズワン品番65-7761-32内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699576261663284
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする