Hirschmann Test & Measurement
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント ソケット 1袋 100個入
表面実装プラグ / ソケット
仕様
●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P●定格電圧:250 V、400 V●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Min:-30●コード番号:190-2387
アズワン品番
65-7651-97
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69960880
932514106 STASAP 3 N grey
¥
171,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください