電源コネクタ 産業用コネクタ パネルマウント ソケット 1箱 250個入

電源コネクタ 産業用コネクタ パネルマウント ソケット 1箱 250個入 - LUMBERG

Female power supply sockets for soldering onto wires
Female power supply connectors, with solder terminal connections
Available with or without rest contact.

仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:12 V●実装タイプ:パネルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3294アズワン品番65-7722-48内容量1箱(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69960898NEB/J 21 C
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする