BULGIN
同軸コネクタ オス/メス フランジ取り付け、基板実装 丸型同軸コネクタ
仕様
●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジ取り付け、基板実装●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0213
アズワン品番
65-7494-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69963960
RF292DJB
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください