曜日別特売

コネクターセット

コネクターセット - エスココネクターセット - エスココネクターセット - エスココネクターセット - エスコ

セット内容:ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0mm2):50個、ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5mm2):50個、差込型電線コネクター(差込線数2):50個、差込型電線コネクター(差込線数3):50個、差込型電線コネクター(差込線数4):50個、差込型電線コネクター(差込線数5):50個、差込型電線コネクター(差込線数8):20個。電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。圧着工具・テーピング不要です。

内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70439314EA538PD-0
オープン
16,800
18,480(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする