ガソリン添加剤

ガソリン添加剤 - ゼロスポーツガソリン添加剤 - ゼロスポーツ

ポリエーテルアミン(PEA)と新開発のフリクションモデファイア剤(FM剤)を適正配合。
PEAによる剥離効果と被膜効果で、エンジン内部のデポジットを除去します。
新開発のFM剤がシリンダー上部の摩擦を低減させる事で、パワー・トルク向上及びエンジンノイズが低減します。
溶解性の優れた炭化水素鎖を使用する事で、洗浄性を安定分散させます。
特殊製法による極性基と、炭化水素の結合による洗浄性の確保を実現しました。

用途ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、PHEV車対応仕様PEA/38wt%、FM剤/4.2wt%(溶解状態)適合推奨サイクル:3000km走行毎に添加(初回のみ2回連続を推奨)容量(mL)300タンク容量(L)適合:30~60適合車ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、PHEV車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(300mL)
注意
※使用上の注意をご確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70485548829003
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする