Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 65039-032LF

Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 65039-032LF - AMPHENOL

PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。

極数5オス・メスメスピッチ2.54mm実装タイプケーブルマウント接続方向ストレートシリーズMini-PV材質(ハウジング)PPE長さ(mm)12.55幅(mm)13.85行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937296765039-032LF52.54mm
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする