Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 8極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-08PA

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 8極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-08PA - AMPHENOL

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。
ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。
環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。

幅(mm)31.8グレー高さ(mm)20.2極数8シリーズATM定格電流(A)7.5深さ(mm)43.7行数2動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79383275ATM04-08PA
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする