曜日別特売

EDAC 角型コネクタ, オス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-101

EDAC 角型コネクタ, オス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-101 - EDAC

ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。

区分ピンピッチ3.81mm極数120シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79389164516-120-000-101
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする