曜日別特売

軸穴加工付MS35スプロケット

軸穴加工付MS35スプロケット - 三興製作所[スプロケット]

SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。
確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。

材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品軸穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)BL:20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
寸法A(mm)
外径(Φmm)
ボス径BD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79657158MS35B12D15559-05921264031
960
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657167MS35B13D15558-90841364432
960
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657176MS35B16D15558-90641675337
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする