コンパル
コンパルスーパー解氷スプレー330ml
こんなお得な商品も!
再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ)
モノタロウ
¥
219
税込
¥
241
(136)
ウインドウガラスの氷・霜を素早く解かし再凍結を防止します。
雪や氷への解氷力が抜群でマイナス40℃の環境下でも使用できます。
スクレーパーキャップ付です。
用途
氷結部にスプレーするだけ!ウインドウ、バックミラー、鍵穴に!
トラスコ品番
225-8450
材質
・成分:エタノール、エチレングリコール 、・缶:スチール 、・キャップ・ボタン:ポリエチレン
容量(mL)
330
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79682410
30808
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください