TRUSCO
防水型温度計 スティックタイプ
測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。
食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。
IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
トラスコ品番
551-7872
幅(mm)
175
高さ(mm)
41
奥行(mm)
17
電源
ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属)
温度表示
最小:0.1℃
測定温度範囲(℃)
-50~200
プローブ長(mm)
Φ2.5×123(金属センサー部として)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837575
TST-9215B
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください