タイロッドエンドプーラー TL352

タイロッドエンドプーラー TL352 アストロプロダクツ タイロッドエンドプーラー TL352 アストロプロダクツ タイロッドエンドプーラー TL352 アストロプロダクツ タイロッドエンドプーラー TL352 アストロプロダクツ タイロッドエンドプーラー TL352 アストロプロダクツ タイロッドエンドプーラー TL352 アストロプロダクツ

タイロッドエンドやボールジョイントの取り外しに使用する特殊工具です。
ピンの位置を差し替えることで、リフティング量を2段階に調節できます。

トラスコ品番123-0043 材質スチール 全長(mm)155 最大開口(mm)高さ:48 適合フォーク爪幅(mm)●フォーク爪幅(mm):22 内容量1個
注意
※完全に固着した、タイロッドエンドやボールジョントには使用できません。
※ボルトを締め込むだけではなく、必ずハンマーで打撃を加えながら使用してください。
※金属製のハンマーでは、本体を破損させる恐れがあるので、ショックレスハンマーなどを使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79862678 2007000013526
5,934
5,798
6,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする