曜日別特売

ベルハンマー ディーゼル車用エンジンオイル添加剤 ベルハンマーディーゼル 450ml

ベルハンマー ディーゼル車用エンジンオイル添加剤 ベルハンマーディーゼル 450ml - ベルハンマー

●新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。●オイル量に対し、5~10%添加して使用します。●新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。

用途●ディーゼル車用エンジンオイル添加剤として。使用方法オイル量に対し、5~10%添加して使用します。琥珀容量(mL)450質量(g)405主成分鉱油、減摩在、極圧剤危険等級動粘度(mm2/s)40℃ 6.2危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80055607BHDI01
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする