曜日別特売

フライス クアトロミル用インサート SEEX1204・

フライス クアトロミル用インサート SEEX1204・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEEX1204・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEEX1204・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEEX1204・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEEX1204・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEEX1204・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEEX1204・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEEX1204・ - セコ・ツールズ・ジャパン

クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。

仕様AN(deg):20寸法S(mm)4.76寸法LE(mm)8.7寸法RE(mm)1.12RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全20種類を絞り込む
トラスコ品番
20種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80130446SEEX1204AFTN-M14430-38761.5
28,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130455SEEX1204AFTN-ME11430-44931.5
28,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80130464SEEX1204AFTN-M14430-27511.5
28,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80130480SEEX1204AFN-E08436-00761.5
25,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130489SEEX1204AFN-E08436-16331.5
28,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80130516SEEX1204AFTN-M14435-99981.5
29,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
80130525SEEX1204ZZTN-M14436-00207.4
33,900
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
80130534SEEX1204AFN-M10436-31961.5
28,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80130559SEEX1204AFN-M10435-53051.5
28,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80130568SEEX1204AFN-M10435-53561.5
29,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80130586SEEX1204AFTN-M14436-00411.5
29,600
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
80130595SEEX1204AFTN-M14436-16041.5
29,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80130604SEEX1204ZZTN-M14436-16377.4
33,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80130620SEEX1204AFN-M10434-65251.5
28,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130638SEEX1204ZZTN-M14434-80197.4
32,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130498SEEX1204AFTN-ME11435-84231.5
27,700
取扱い終了
80130507SEEX1204AFTN-M14436-16421.5
27,700
取扱い終了
80130550SEEX1204AFTN-M14435-52871.5
25,900
取扱い終了
80130577SEEX1204AFN-M10435-84471.5
27,700
取扱い終了
80130629SEEX1204AFN-M10434-80941.5
27,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする