曜日別特売
モノタロウ

スパイラルチューブ

スパイラルチューブ - モノタロウスパイラルチューブ - モノタロウスパイラルチューブ - モノタロウスパイラルチューブ - モノタロウ
(3件のレビュー)

電線の保護、結束が出来ます。
取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。
ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。
箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。

用途
電線の保護、結束に。
分岐の多い配線束、配線の整理などに。
材質低密度ポリエチレン乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80359669M-2.61箱(100m)0.710082.64
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
80359678M-41箱(100m)0.7100845.4
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
80359687M-61箱(100m)0.71001067.4
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
80359696M-81箱(50m)0.7501289.4
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
80359705M-91箱(50m)0.85012910.6
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
80359714M-101箱(50m)0.850121011.6
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
80359730M-121箱(50m)150151214
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
80359739M-151箱(50m)1.250161517.4
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
80359748M-201箱(25m)1.425202022.8
3,098
3,408(税込)
当日出荷
1年間返品保証
80359757M-251箱(20m)1.420252527.8
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 黒色のコードを目立たなくする
日伸学院

電源コードで黒い色のコードが白い壁の近くに多数ありました。いろいろ検討した結果このスパイラルチューブにたどりつきました。長さが必要なので助かりました。

2024-10-02
用途: 電線の保護に

屋内や、日の当たらない箇所の電線保護に最適です。日が当たる場所は耐候性の高い黒がいいと思います。

1が参考にしています
2024-11-28
用途: 電線の保護
製造業

盤内の開閉部分や電磁弁のリード線保護に使用しています。品質には問題が無いので値段勝負だと思います。現状、本品にて満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする