TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:3.96mm 1列 1-640250-2
- 長さ(mm)
- 47.52
- 幅(mm)
- 7.27
- ピッチ(mm)
- 3.96
- 極数
- 12
- シリーズ
- SL-156
- 材質(ハウジング)
- ナイロン
- 行数
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- メス
- 併用可能製品
- 電線対基板エコノミー電源コネクタ
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1袋(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ
















