TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:3.96mm 1列 1-640250-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80539404
品番
1-640250-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
47.52
幅(mm)
7.27
ピッチ(mm)
3.96
極数
12
シリーズ
SL-156
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
電線対基板エコノミー電源コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート