曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318118-8

TE Connectivity コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318118-8 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)21.4幅(mm)14.8ピッチ(mm)2.5極数16シリーズDynamic材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品電線対基板、電線対電線実装タイプPCBマウント接続方向ストレート内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805399891-1318118-8
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする