TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1-1318116-3
長さ(mm)
10.2
幅(mm)
30.69
ピッチ(mm)
2.5
極数
3
シリーズ
Dynamic 2000
材質(ハウジング)
ポリエステル
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
レセプタクルハウジング
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80541845
1-1318116-3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください