曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1-1318117-3

TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1-1318117-3 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
極数3オス・メスオスピッチ(mm)2.5実装タイプケーブルマウント接続方向ストレートシリーズDynamic 2000材質(ハウジング)PET長さ(mm)10.2幅(mm)10.95行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ダイナミックコネクタ内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805418701-1318117-332.5
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする