TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.81mm 1列 2-178288-3
極数
3
オス・メス
メス
ピッチ(mm)
3.81
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
シリーズ
Dynamic 3000
材質(ハウジング)
ポリアミド
長さ(mm)
26.76
幅(mm)
7.15
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
電線対基板コネクタ
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80541967
2-178288-3
3
3.81
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください