曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318114-3

TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318114-3 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
極数6オス・メスオスピッチ(mm)2.5実装タイプケーブルマウント接続方向ストレートシリーズDynamic 2000材質(ハウジング)ポリアミド長さ(mm)19.7幅(mm)16.2行数2RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品電線対基板コネクタ内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805435071-1318114-362.5
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする