TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 2-1318119-3
極数
6
オス・メス
メス
ピッチ(mm)
2.5
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
シリーズ
Dynamic 2000
材質(ハウジング)
PET
長さ(mm)
8.9
幅(mm)
15.78
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
電線対基板コネクタ
内容量
1袋(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80543525
2-1318119-3
6
2.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください