TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178288-7
極数
8
オス・メス
メス
ピッチ(mm)
3.81
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
シリーズ
D-3000
材質(ハウジング)
ナイロン
長さ(mm)
45.81
幅(mm)
7.15
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
電線対基板コネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80544225
1-178288-7
8
3.81
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください