曜日別特売

TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプ

TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)38.9取付方式プラグイン極数3シリーズKUMP接点構成3PDTコイル抵抗(Ω)472コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)15ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80558794KUMP-14D18-24
オープン
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする