TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5ANA
極数
1
シリーズ
LEV200
端子の種類
1NO
接続方式
ラグリング端子
コイル電圧(V)
24 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクト定格電流(A)
500
コンタクト定格電圧(V)
900 dc
最小動作温度(℃)
-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80588526
LEV200A5ANA
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください