曜日別特売

マックスターマルチウェッジベルト 8V形

マックスターマルチウェッジベルト 8V形 - 三ツ星ベルト

・マックスターマルチウェッジベルトは、マックスターウェッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウェッジベルトと同様です。・原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。・ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。・タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。・垂直運転にも最適。

形状8VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
ベルト長さ(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト呼び長さ
ベルト長さ(mm)
リブ本数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
804909802R8V25002500(有効)635026334
133,840
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
804909893R8V17001700(有効)431834302
132,220
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
804870784R8V11801180(有効)299742981
121,350
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
804870874R8V26502650(有効)673146715
283,990
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
804909985R8V10601060(有効)269252676
134,750
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
804871145R8V50005000(有効)12700512684
731,230
719,800
791,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする