曜日別特売

導電チェア

導電チェア - ノーリツイス
材質
シート/導電ビニールレザー+PU(ポリウレタン)、脚部/スチールパイプ+ポリプロピレン樹脂カバー、キャスター/ステンレスフレーク入導電キャスター×3個・ウレタン巻双輪キャスター×2個
質量(kg)
11
電気抵抗値
0.02MΩ
総高さ(mm)
760~850
表面抵抗値(Ω)
1×10^6以下
座高(mm)
405~495
アズワン品番
1-6524-11
座面寸法(幅×奥行)(mm)
450×450
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80630386TE-EL6L-Z
52,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80630386TE-EL6L-Z09343681-TE-EL6L-Z クリーンルーム用チェアー モノタロウ 09343681クリーンルーム用チェアーモノタロウ1台
39,980
税込43,978
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする