曜日別特売
TE-EL6L-Z 導電チェア ノーリツイス 80630386

導電チェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
80630386
品番
TE-EL6L-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,600
材質
シート/導電ビニールレザー+PU(ポリウレタン)、脚部/スチールパイプ+ポリプロピレン樹脂カバー、キャスター/ステンレスフレーク入導電キャスター×3個・ウレタン巻双輪キャスター×2個
質量(kg)
11
電気抵抗値
0.02MΩ
総高さ(mm)
760~850
表面抵抗値(Ω)
1×10^6以下
座高(mm)
405~495
アズワン品番
1-6524-11
座面寸法(幅×奥行)(mm)
450×450

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80630386TE-EL6L-Z09343681-TE-EL6L-Z クリーンルーム用チェアー モノタロウ 09343681クリーンルーム用チェアーモノタロウ1台
39,980
税込43,978
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80630386TE-EL6L-Z65081408TD-E24L-Z-DBRTE-EL6L-Z 導電性チェア ノーリツイス 65081408導電性チェアノーリツイス1台
39,980
税込43,978
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする